曜日別特売

B5 バインダー パペルール アクテ 26穴 (ワイドタイプ)

B5 バインダー パペルール アクテ 26穴 (ワイドタイプ) - 日本ノートB5 バインダー パペルール アクテ 26穴 (ワイドタイプ) - 日本ノートB5 バインダー パペルール アクテ 26穴 (ワイドタイプ) - 日本ノートB5 バインダー パペルール アクテ 26穴 (ワイドタイプ) - 日本ノートB5 バインダー パペルール アクテ 26穴 (ワイドタイプ) - 日本ノートB5 バインダー パペルール アクテ 26穴 (ワイドタイプ) - 日本ノートB5 バインダー パペルール アクテ 26穴 (ワイドタイプ) - 日本ノートB5 バインダー パペルール アクテ 26穴 (ワイドタイプ) - 日本ノート

表紙素材に半透明P.Pシートを使用したバインダー。傷が付きにくい表面加工。
ノートやプリントが入る透明ポケット2箇所付きでプリントなどの収納に便利。
インデックスは5枚付き。
とじ具はスムーズなスライド式。

材質表紙:透明PPシート、表紙ポケット:半透明PPシート、インデックス:PPシートサイズB5判用質量(g)170タイプタテ型種類多穴リングファイル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)222×270×30穴数26収納枚数(枚)100内容量1冊
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12809809LN51Pピンク
820
719
791(税込)
5日以内出荷
12809818LN51Bブルー
820
719
791(税込)
5日以内出荷
12809827LN51ORオレンジ
820
719
791(税込)
5日以内出荷
12809836LN51PUパープル
820
719
791(税込)
5日以内出荷
12809845LN51Gグリーン
820
取扱い終了
代替品有
12809854LN51Yイエロー
820
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
12809845LN51G12809818LN51BLN51G B5 バインダー パペルール アクテ 26穴 (ワイドタイプ) 日本ノート 12809818B5 バインダー パペルール アクテ 26穴 (ワイドタイプ)日本ノート1冊
719
税込791
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12809854LN51Y12809809LN51PLN51Y B5 バインダー パペルール アクテ 26穴 (ワイドタイプ) 日本ノート 12809809B5 バインダー パペルール アクテ 26穴 (ワイドタイプ)日本ノート1冊
719
税込791
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする