曜日別特売

A4 バインダー パペルール アクテ 30穴 (ワイドタイプ)

A4 バインダー パペルール アクテ 30穴 (ワイドタイプ) - 日本ノートA4 バインダー パペルール アクテ 30穴 (ワイドタイプ) - 日本ノートA4 バインダー パペルール アクテ 30穴 (ワイドタイプ) - 日本ノートA4 バインダー パペルール アクテ 30穴 (ワイドタイプ) - 日本ノートA4 バインダー パペルール アクテ 30穴 (ワイドタイプ) - 日本ノートA4 バインダー パペルール アクテ 30穴 (ワイドタイプ) - 日本ノートA4 バインダー パペルール アクテ 30穴 (ワイドタイプ) - 日本ノートA4 バインダー パペルール アクテ 30穴 (ワイドタイプ) - 日本ノート
(1件のレビュー)

表紙素材に半透明P.Pシートを使用したバインダー。傷が付きにくい表面加工。
ノートやプリントが入る透明ポケット2箇所付きでプリントなどの収納に便利。
インデックスは5枚付き。
とじ具はスムーズなスライド式。

材質表紙:透明PPシート、表紙ポケット:半透明PPシート、インデックス:PPシートサイズA4判用質量(g)238タイプタテ型種類多穴リングファイル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×319×27穴数30収納枚数(枚)100内容量1冊
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12809870LN52Pピンク
950
849
934(税込)
当日出荷
12809879LN52Bブルー
950
849
934(税込)
当日出荷
12809897LN52PUパープル
950
849
934(税込)
当日出荷
12809888LN52ORオレンジ
950
取扱い終了
代替品有
12809915LN52Yイエロー
950
取扱い終了
代替品有
12809906LN52Gグリーン
950
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
12809888LN52OR12809870LN52PLN52OR A4 バインダー パペルール アクテ 30穴 (ワイドタイプ) 日本ノート 12809870A4 バインダー パペルール アクテ 30穴 (ワイドタイプ)日本ノート1冊
849
税込934
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12809915LN52Y12809870LN52PLN52Y A4 バインダー パペルール アクテ 30穴 (ワイドタイプ) 日本ノート 12809870A4 バインダー パペルール アクテ 30穴 (ワイドタイプ)日本ノート1冊
849
税込934
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12809879
2023-05-23
用途: テキストを入れる
株式会社メイフライト教育・研究機関

A4サイズ用に購入したのですが、サイズが大きすぎました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする