A5 バインダー パペルール アクテ 20穴 (ミドルタイプ)

A5 バインダー パペルール アクテ 20穴 (ミドルタイプ) - 日本ノートA5 バインダー パペルール アクテ 20穴 (ミドルタイプ) - 日本ノートA5 バインダー パペルール アクテ 20穴 (ミドルタイプ) - 日本ノートA5 バインダー パペルール アクテ 20穴 (ミドルタイプ) - 日本ノートA5 バインダー パペルール アクテ 20穴 (ミドルタイプ) - 日本ノートA5 バインダー パペルール アクテ 20穴 (ミドルタイプ) - 日本ノートA5 バインダー パペルール アクテ 20穴 (ミドルタイプ) - 日本ノートA5 バインダー パペルール アクテ 20穴 (ミドルタイプ) - 日本ノート
(1件のレビュー)

表紙素材に半透明P.Pシートを使用したバインダー。傷が付きにくい表面加工。
ノートやプリントが入る透明ポケット2箇所付きでプリントなどの収納に便利。
インデックスは5枚付き。
とじ具はスムーズなスライド式。

材質表紙:透明PPシート、表紙ポケット:半透明PPシート、インデックス:PPシートサイズA5判用質量(g)109タイプタテ型種類多穴リングファイル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×225×21穴数20収納枚数(枚)60内容量1冊
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12809924LN53Pピンク
600
539
593(税込)
当日出荷
12809940LN53Bブルー
600
539
593(税込)
当日出荷
12809949LN53ORオレンジ
600
539
593(税込)
3日以内出荷
12809958LN53PUパープル
600
539
593(税込)
3日以内出荷
12809967LN53Gグリーン
600
539
593(税込)
4日以内出荷
12809976LN53Yイエロー
600
539
593(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12809967
2025-03-13
用途: 勉強ノートを保管する。
教育・研究機関

使いやすい。持ち歩いて使っている小さいルーズリーフに書いたメモを家で保管する。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする