日本ノート
フラップ付ポケット
素材に半透明カラーP.Pシートを使用したフラップ付ポケット。
書類だけでなく細々としたものも入れられるので会議や講義等に便利です。
材質
本体:半透明PPシート、ホック:プラスチック製
色
透明
タイプ
タテ型
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×高さH)(mm)
適合サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12809985
JHP05T
A4判用
37
229×305
A4
¥
240
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
12810010
JHP03T
A5判用
21
164×214
A5
¥
160
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください