日本ノート
出金伝票 (消費税科目なし) 単式伝票
横5行の出金伝票
仕様
単式
サイズ
B7ヨコ
寸法(幅W×高さH)(mm)
125×88
枚数
100
製本
のり綴じ
内容量
1冊
注意
※複写式カーボンではありません。
※正規JIS規格寸法ではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12810064
TAN6P(タン6P)
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください