日本ノート
B5レポートパッド 天穴
スタンダードなレポート用紙
サイズ
B5
寸法(幅W×高さH)(mm)
182×257
枚数
80枚
製本
糊綴じ
内容量
1冊(80枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
行数
罫
罫幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12810150
RP80A
29
7mm罫29行止罫
7
¥
370
¥
318
¥
350
(税込)
6日以内出荷
12810159
RP80B
34
6mm罫34行止罫
6
¥
350
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください