封筒 萌葱(もえぎ)

封筒 萌葱(もえぎ) - 日本ノート封筒 萌葱(もえぎ) - 日本ノート封筒 萌葱(もえぎ) - 日本ノート封筒 萌葱(もえぎ) - 日本ノート封筒 萌葱(もえぎ) - 日本ノート封筒 萌葱(もえぎ) - 日本ノート封筒 萌葱(もえぎ) - 日本ノート

花をモチーフにした封筒
花名:椿(つばき) 花期:冬から春(11~5月)
SEN303、SEN402がお揃いの便箋として使えます。

仕様二重 柄入サイズ長形4号寸法(幅W×高さH)(mm)90×205郵便番号欄あり内容量1パック(8枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12810186FU303(フウ303)
340
308
339(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

便箋・レター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする