日本ノート
封筒 バルコニーから さわやかな一日
花をモチーフにした封筒
花名:ポピー 花期:春から夏
2柄アソートデザインの封筒
LE657がお揃いの封筒として使えます。
仕様
二重 2柄アソート
サイズ
長形4号
寸法(幅W×高さH)(mm)
90×205
枚数
2柄×4枚
郵便番号欄
なし
内容量
1パック(8枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12810229
FU657
¥
400
¥
358
¥
394
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください