JAPPY
ヒミツの靴下
サイズ
L
アズワン品番
64-9330-84
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
材質
サイズ(cm)
指タイプ
機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12811340
JSS-2527A-2PG
グレー
綿、再生繊維、ポリエステル、ポリウレタン
25~27
通常
消臭
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください