JAPPY
ブルーシート
材質
ポリエチレン
形状
折りたたみ
厚さ(mm)
0.22
色
ブルー
番手
#3000
呼び寸法(縦×横)(m)
1.8×2.7
材質(ハトメ)
アルミ
アズワン品番
64-9330-85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12811559
JBS-1827
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください