JAPPY
マーカー用絶縁チューブドラム
(1件のレビュー)
材質
軟質PVC
色
白
肉厚(mm)
0.4
全8種類を絞り込む
内径(Φmm)
選択してください
3
3.2
3.4
3.6
4
4.2
5
6
内容量
1巻(150m)
1巻(200m)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
内径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12811717
JMZT3.0-200D
1巻(200m)
200
3
64-9329-98
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
返品不可
12811726
JMZT3.2-200D
1巻(200m)
200
3.2
64-9329-99
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
12811735
JMZT3.4-200D
1巻(200m)
200
3.4
64-9330-01
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌日出荷
返品不可
12811744
JMZT3.6-200D
1巻(200m)
200
3.6
64-9330-02
オープン
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
翌日出荷
返品不可
12811760
JMZT4.0-200D
1巻(200m)
200
4
64-9330-03
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌日出荷
返品不可
12811769
JMZT4.2-200D
1巻(200m)
200
4.2
64-9330-04
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
12811778
JMZT5.0-200D
1巻(200m)
200
5
64-9330-05
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌日出荷
返品不可
12811787
JMZT6.0-150D
1巻(150m)
150
6
64-9330-06
¥
4,875
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください