エナジーサポート
限流ヒューズ付高圧気中開閉器
定格電流(A)
200
定格周波数(Hz)
50/60
充電電流(A)
10
開閉寿命(回)
開閉容量 200/1000
定格遮断電流(kA)
40(ヒューズ付)
負荷電流(A)
200
使用場所
屋内
耐電圧(kV)
60
定格電圧(kV)
7.2
励磁電流(A)
10
コンデンサ電流(A)
30(リアクトル付)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
操作方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12813835
PFS-201M-A 200A
7
三極連動フック棒操作
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
12813844
PFS-201TM-A 200A
7.5
三極連動フック棒操作、電圧引外し操作
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください