OPTEX(オプテックス)
LEDセンサーライト
(1件のレビュー)
電源(V)
AC100
保護等級
IP45(防噴流型)
センサー感知方式
パッシブインフラレッド方式
設置場所
屋内外
待機電力(W)
0.5
電球の種類
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
消費電力(W)
アズワン品番
明るさ(Lm)
灯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12813948
LA-12(BL)
ブラック
10
64-5233-32
750
1灯タイプ(白熱球70W形相当)
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌日出荷
返品不可
12813957
LA-12(S)
シルバー
10
64-5233-33
750
1灯タイプ(白熱球70W形相当)
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌日出荷
返品不可
12813966
LA-23(BL)
ブラック
20
64-5233-34
1500
2灯タイプ(白熱球140W形相当)
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
12813975
LA-23(S)
シルバー
20
64-5233-35
1500
2灯タイプ(白熱球140W形相当)
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください