カメダデンキ
LEDレールソケット
セット内容
レールソケット1組 落下防止ホルダー1個
色
ホワイト
サイズ
フリー(10~40形)
タイプ
2灯用
定格電圧(V)
AC100
口金
G13
給電方式
片側AC100V給電
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12814115
KRS-2CS-WH
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください