スペーサー難燃性

スペーサー難燃性 - カメダデンキ
材質ナイロン全長(mm)26使用温度範囲(℃)-40~85寸法L(mm)18外形寸法(mm)30寸法H(mm)30溝幅(mm)6.2~6.5深さ(mm)9.5板厚(mm)2.5~3.0寸法A(Φmm)30寸法EM8寸法DM8特性難燃性内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12814124LS-30N-V0
オープン
329
362(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする