カワグチ
屋内用ジョイントボックス
材質
本体:ポリカーボネート、弁部:難燃性ポリプロピレン
寸法A(mm)
175
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12814289
ナイスハットM 弁付 小
小
40
50
¥
3,750
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
返品不可
12814298
ナイスハットM 弁付 大
大
75
90.5
¥
10,180
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌日出荷
返品不可
12814307
ナイスハットM 弁付 中
中
50.5
60.5
¥
5,100
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください