PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
防水中継ボックス
材質
ケース/カバー:PBT、ケースパッキン:エラストマー、キャップ:ー、ゴムブッシュ:ー、リング:ー、カバー固定ねじ:SUS、カバー固定ナット:黄銅、端子ねじ:鉄、ターミナル板:黄銅
色
ベージュ
使用温度範囲(℃)
-25~80
保護等級
IP67
適合ケーブル外径(Φmm)
34.2以下
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500Vメガー)
相対湿度(%RH)
45~85
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格電圧(V)
定格電流(A)
端子ねじ
適合電線(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12815260
JPBG04
4
AC/DC600
20
M3.5(1.0~1.3N・m)
最大2
¥
1,720
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
返品不可
12815269
JPBX10
10
AC/DC250
15
M3(0.6~0.9N・m)
最大1.25
¥
2,530
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください