曜日別特売

ボイド管

ボイド管 - フジモリ産業
長さ(mm)4000内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び外径(mm)
内径(Φmm)
肉厚(mm)
参考質量(kg/m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12815330フジボイド 125mm1311253.13.7(/4)
オープン
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
12815339フジボイド 150mm1571503.55.1(/4)
オープン
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
返品不可
12815348フジボイド 50mm54502.21.1(/4)
オープン
989
1,088(税込)
翌日出荷
返品不可
12815357フジボイド 75mm80752.62(/4)
オープン
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
12815366フジボイド 90mm95902.62.3(/4)
オープン
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
12815314フジボイド 100mm1051002.72.6(/4)
オープン
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする