ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
メタコンアルミフレーム固定具
色
青
内容量
1袋(100本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
幅(mm)
全長(mm)
外形寸法(mm)
溝幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12815375
MCAFLM30-BLU
ナイロン
17.2
26
30角
6.2~6.5
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
12815384
MCAFLM40-BLU
変性66ナイロン・鉄系成分
21
28
40角
10
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
アルミフレーム用固定具(AFLM、MCAFLM)
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった