伸興電線
高周波同軸ケーブル
ケーブル長(m)
300
ケーブル
3C-2V
概算質量(kg/km)
43
シース色
黒
仕上外径(Φmm)
5.4±0.5
内容量
1巻(300m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12817168
ECX 3C-2V(AL) ∞パック
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください