曜日別特売

オーバルフロート

オーバルフロート - 新明和工業オーバルフロート - 新明和工業
使用温度(℃)0~60比重使用液:0.60~1.10内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
使用電圧(V)
使用液
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12817308FV-11 13mAC/DC30以下AC・DC30以下清水・汚水13
12,900
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
12817317FV-11 6mAC/DC30以下AC・DC30以下清水・汚水6
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする