日新工業所
ユーピロンブッシング
●電線管の端末処理に使用●耐熱性が高く耐候性に優れている
材質
ポリカーボネート製
区分
キャップ付
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12818796
UPB C付 104
1箱(5個)
105
125
15
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌日出荷
返品不可
12818805
UPB C付 16
1箱(100個)
16
24
6.5
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌日出荷
返品不可
12818814
UPB C付 22
1箱(100個)
22
30
7
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌日出荷
返品不可
12818830
UPB C付 28
1箱(100個)
28
37
9
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌日出荷
返品不可
12818839
UPB C付 36
1箱(50個)
36
46
9
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
12818848
UPB C付 42
1箱(50個)
42
52
10.5
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌日出荷
返品不可
12818857
UPB C付 54
1箱(10個)
53
65
11
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
返品不可
12818866
UPB C付 70
1箱(10個)
68
81
12
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
返品不可
12818875
UPB C付 82
1箱(10個)
81
95
13
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌日出荷
返品不可
12818884
UPB C付 92
1箱(5個)
93
110
14
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください