曜日別特売

溶接ケーブル

溶接ケーブル - 富士電線工業
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
導体公称断面積(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12819374WCT 22sq1巻(50m)5022
オープン
54,980
60,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
12819347WCT 22sq1巻(10m)1022
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
12819356WCT 22sq1巻(20m)2022
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
12819365WCT 22sq1巻(30m)3022
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
12819390WCT 38sq1巻(10m)1038
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
12819399WCT 38sq1巻(20m)2038
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
12819408WCT 38sq1巻(30m)3038
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
12819347WCT 22sq04891005WCT 22SQ 10mWCT 22sq キャブタイヤ WCT 富士電線工業 04891005キャブタイヤ WCT富士電線工業1巻
8,998
税込9,898
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12819356WCT 22sq04891014WCT 22SQ 20mWCT 22sq キャブタイヤ WCT 富士電線工業 04891014キャブタイヤ WCT富士電線工業1巻
18,980
税込20,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12819365WCT 22sq04891023WCT 22SQ 30mWCT 22sq キャブタイヤ WCT 富士電線工業 04891023キャブタイヤ WCT富士電線工業1巻
28,980
税込31,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12819390WCT 38sq04891032WCT 38SQ 10mWCT 38sq キャブタイヤ WCT 富士電線工業 04891032キャブタイヤ WCT富士電線工業1巻
15,980
税込17,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12819399WCT 38sq04891048WCT 38SQ 20mWCT 38sq キャブタイヤ WCT 富士電線工業 04891048キャブタイヤ WCT富士電線工業1巻
29,980
税込32,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12819408WCT 38sq04891057WCT 38SQ 30mWCT 38sq キャブタイヤ WCT 富士電線工業 04891057キャブタイヤ WCT富士電線工業1巻
46,980
税込51,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ケーブル・接続ジョイント等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする