α化米 わかめご飯 100g

α化米 わかめご飯 100g - アイリスオーヤマα化米 わかめご飯 100g - アイリスオーヤマα化米 わかめご飯 100g - アイリスオーヤマα化米 わかめご飯 100g - アイリスオーヤマα化米 わかめご飯 100g - アイリスオーヤマα化米 わかめご飯 100g - アイリスオーヤマ

お湯を注ぐとふっくらおいしい「アルファ化米」
アイリスの低温製法米 Rがおいしい保存食になりました。
災害時は物流が止まり、スーパーやコンビニで食料の確保が難しくなる場合も。
”もしも”の備えとして、長期保存できる食品を用意しておくのがオススメです。

質量(g)1袋あたり:100(出来上がり容量約260)種類米類寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1袋あたり)約160×81×150賞味期限5年7か月原材料うるち米(国産)、砂糖、わかめ、食塩、昆布パウダー/調味料(アミノ酸等)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内容量(g)
栄養成分
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70392396100g1個100×1個【(1袋100gあたり)※サンプル品分析による推定値】熱量:376kcal、たんぱく質:7.6g、脂質:1.8g、炭水化物:82.4g、食塩相当:2.54g
オープン
449
485(税込)
3日以内出荷
返品不可
12821560100g×50個1箱(100g×50個)100×50個【(1袋100gあたり)※サンプル品分析による推定値】熱量:379kcal、たんぱく質:7.3g、脂質:1.0g、炭水化物:85.2g、食塩相当:1.22g
オープン
22,980
24,818(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする