α化米 ドライカレー 100g
お湯を注ぐとふっくらおいしい「アルファ化米」
アイリスの低温製法米 Rがおいしい保存食になりました。
災害時は物流が止まり、スーパーやコンビニで食料の確保が難しくなる場合も。
”もしも”の備えとして、長期保存できる食品を用意しておくのがオススメです。
質量(g)1袋あたり:100(出来上がり容量約260)
種類米類
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1袋あたり)約160×81×150
賞味期限5年7か月
原材料うるち米(国産)、乾燥具材(とうもろこし、人参、ぶどう糖)、調味粉末(カレースパイス、オニオンエキスパウダー、食塩、食物繊維(イヌリン)酵母エキス、デキストリン、植物油脂)/トレハロース、調味料(アミノ酸等)、微粒酸化ケイ素
栄養成分【(1袋100gあたり)※サンプル品分析による推定値】熱量:381kcal、たんぱく質:7.2g、脂質:1.6g、炭水化物:84.5g、食塩相当:1.23g
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。