曜日別特売

パーソナルシュレッダー クロスカット

パーソナルシュレッダー クロスカット - アイリスオーヤマパーソナルシュレッダー クロスカット - アイリスオーヤマパーソナルシュレッダー クロスカット - アイリスオーヤマパーソナルシュレッダー クロスカット - アイリスオーヤマパーソナルシュレッダー クロスカット - アイリスオーヤマパーソナルシュレッダー クロスカット - アイリスオーヤマパーソナルシュレッダー クロスカット - アイリスオーヤマパーソナルシュレッダー クロスカット - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

静音設計45dB(空転時)、使用時の音が気にならないパーソナルシュレッダーです。椅子に座ったまま細断可能です。細断サイズが約4×25mm(クロスカットタイプ)。機密情報のセキュリティにおすすめです。一度に投入できる最大細断枚数は6枚です。ダストボックスにはA4コピー用紙を約60枚収容できます。インテリアに調和するシンプルなデザインなので、オフィスやリビングでも使用できます。

材質ABS樹脂、PP質量(g)5100電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)約1.3定格消費電力(W)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約175×351×316安全装置過熱防止装置、ダストボックススイッチ、温度ヒューズ定格時間(分)10(連続で使用できる時間)運転音(dB)(空転時)約45ダストボックス容量(L)約7.5(A4コピー用紙 約60枚)保証期間お買い上げ日より1年間細断速度約2.2m/分定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4用紙(上質紙64g/m2):5枚細断寸法(mm)約4×25投入口幅(mm)約220最大細断枚数A4用紙(上質紙64g/m2):6細断形状クロスカット寸法(幅×奥行×高さ)(mm)175×351×316最大投入幅A4内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12821605P6HS75C-Wホワイト
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12821614P6HS75C-Bブラック
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
オートフィードシュレッダーで劇的効率アップ!

大量の書類を扱うオフィスなどでは大活躍。
使用場所などによってふさわしいタイプをお選びください。
アイリスオーヤマのオートフィードシュレッダーはこちら

細断中の待ち時間 アイリスオーヤマのオートフィードシュレッダーはこちら
ダストボックス容量 アイリスオーヤマのオートフィードシュレッダーはこちら
細断可能な枚数 アイリスオーヤマのオートフィードシュレッダーはこちら
カットサイズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-12
用途: 印刷物、郵便物の廃棄
建設業・工事業

短時間で滑らかに書類が通ります。「超静音」と掲げている通り、それほど気になりません。コンパクトですがパワフルで、非常に満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする