田島ルーフィング
ノービルテープカット100
伸張性防水テープ
用途
パイプ周り、3面交点部に使用
長さ(mm)
200
厚さ(mm)
1.5
テープ幅(mm)
100
粘着タイプ
片面
内容量
1箱(50枚)
注意
※人体には直接貼らないでください。
※下地や透湿防水シートは予め接着の確認を行ってください。材料によっては十分な接着が得られない場合があります。
※下地は埃や油分、水濡れがないことを確認してください。
※下地に釘などの突起がないように修正してください。
※剥離紙の上に乗ると滑るので、剥がした剥離紙はすぐに処分してください。
※貼り付けは空気が入らないように、全体をなでつけ、しっかり圧着してください。
※保管は直射日光、雨などを避け、平置きで保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12821508
-
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください