HiKOKI(旧:日立工機)
10.8V コードレスクリーナー
軽い使い心地でお部屋きれい
使い心地のいい軽さ 軽量800g
パワフルな吸込み 最大45W
ハンディクリーナーとしても使用可能
簡単ごみ捨て(特許出願中)
新型ノズルでじゅうたんやカーペットもスムーズ
付属品
電池BSL1215、急速充電器、床用ノズルB、延長管、スキマノズル、電池カバー
質量(kg)
0.8
電圧(V)
10.8
本体寸法(mm)
499×67×89(延長管取付時長さ1030)
吸込仕事率(W)
ターボ:45/標準:21/エコ:9
集塵容量(L)
0.28
連続使用時間(分)
ターボ:7/標準:15/エコ:28※BSL1215使用時
使用電池
BSL12XXシリーズ
バッテリー容量(Ah)
1.5
充電時間(分)
約22
商品タイプ
本体+バッテリー
内容量
1台
注意
※石こうボードなどの細かい粉塵にはご使用になれません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12821955
R12DB (ESB)
¥
43,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください