吊型防振ゴム(ダブル型) PTH-Wシリーズ

吊型防振ゴム(ダブル型) PTH-Wシリーズ - TOZEN(トーゼン)

防振対策

用途配管・ダクト・天吊り機器形状吊り型表面処理ハンガーめっき:光沢クロメート材質(ゴム)合成ゴム材質(防振ゴム)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応材質(ハンガー)SS400内容量1台
注意
※屋内仕様品
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12864628PTH-05WR110243815.511
1,200
929
1,022(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12864637PTH-10WR110243815.511
1,200
929
1,022(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12864646PTH-22WR110243815.511
1,200
929
1,022(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12864655PTH-40WR13040552115.2
2,500
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12864664PTH-50WR13050652114
3,700
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする