TOZEN(トーゼン)
吊型防振スプリング(小型) CSHシリーズ
防振対策
用途
空調・天吊り機器
材質
ばねキャップ上・下部/ゴムブッシュ:CR
形状
吊り型
材質(本体)
コイルスプリング:高鋼線(SWC)
表面処理
ハンガーめっき:光沢クロメート
塗装
コイルスプリング:黒色電着塗装
適合ボルト径
M10(W3/8)、M12(W1/2)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(ハンガー)
SS400
内容量
1台
取扱説明書:
(0.17MB)
注意
※軽量機器専用
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ばね定数(N/mm)
許容荷重(N)
識別色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12864777
CSH-010
7.55(0.77kgf/mm)
~98(~10kgf)
テープ:青
¥
2,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12864786
CSH-020
15.29(1.56kgf/mm)
98~196(10~20kgf)
テープ:黄
¥
2,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12864795
CSH-030
22.55(2.30kgf/mm)
196~294(20~30kgf)
テープ:緑
¥
2,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12864804
CSH-040
30.59(3.12kgf/mm)
294~392(30~40kgf)
テープ:白
¥
3,300
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12864820
CSH-065
53.84(5.49kgf/mm)
392~637(40~65kgf)
テープ:赤紫
¥
3,400
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。