P&G
ジョイ
ジョイミラクルクリーン泡スプレー
これまで汚れの種類で使い分けていたキッチン洗剤。なかなか面倒だったあの使い分け問題は、この泡スプレーで全部解決!改良したオールインワン泡スプレーなら、キッチン周りの汚れを全部キレイに!
容量(mL)
300
タイプ
スプレー
シリーズ
ジョイ
液性
アルカリ性
着香料
香りあり
商品タイプ
本体
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
香り
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12822260
-
微香
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
12822244
-
フレッシュシトラス
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください