国交省認可品(国自情第153号/国自技第187号)
安心の3年間保証・車検対応品
新開発の面発光メタクリル樹脂板を採用、超高輝度LEDとの併用で厚み9mmの超薄型を実現。車種を問わず装着可能です。※付属の専用メッキべゼル併用時は13mmの厚み
光源に使用する超高輝度LEDは30000時間のロングライフ設計。
消費電力は1.2Wと電球に比べ遥かに省電力でありながら、平均照度1700ルクス、均斉度1.4と非常に優れた発光特性を実現。
水や埃を完全にシャットアウトする防水防埃設計。
高性能定電流回路を内蔵。最大電圧28V(12V用)/36V(24V用)の高負荷対応設計。
電波ノイズが発生しにくく、ラジオやソナーなどの車載機器に悪影響を与えないノイズ対策設計。
ダイハツ ハイゼットトラック S500P/S510P/S201P/S211P/S200P/S210P用 LEDバックランプ スモーク+メッキ ガーニッシュセットMAD MAX(マッドマックス)税込¥4,948¥4,498
ダイハツ ハイゼットトラック S500P/S510P/S201P/S211P/S200P/S210P用 LEDバックランプ クリア+メッキ ガーニッシュセットMAD MAX(マッドマックス)税込¥4,948¥4,498
ダイハツ ハイゼットトラック 500系 用 メッキ ミラーカバー バックランプ テールランプ 作業灯 ガーニッシュ ステンレス アオリ ハンドルグリップカバー 5点セットMAD MAX(マッドマックス)税込¥14,278¥12,980