霧美人3点セット(本体・バッテリー7034・充電器DC1414)

霧美人3点セット(本体・バッテリー7034・充電器DC1414) - ワーナーケミカル

スパッタ防止剤がムラなく、極めて薄く均一に塗布出来ます。
霧の状態が一定で、上下左右どの方向にも噴霧出来ます。
最大120kgf/m2の高圧噴出で、霧の粒子が非常に細かい。
落下に強い強靭なプラスチック製で、長時間使用できます。
バッテリーの寿命は、充放電繰り返しで約700~1000回
充電は1時間で完了。1回の充電でコンテナ3杯分の噴霧が可能。
消耗品の交換だけで長期稼働するタフな充電式エアレススプレーです。

用途水溶性のスパッタ付着防止剤に起因する溶接欠陥を効果的に防ぎます。セット内容霧美人本体、バッテリー(7034)、充電器(DC1414)容量(mL)300~400危険物の類別非危険物内容量1セット
注意
※消耗品の交換目安はバルブ:6ヶ月・ピストン・シリンダー:3年です。
※霧美人をご使用の際は必ずソラロンMA-100、MA-300、R-305をご使用下さい。
※従来の充電器DC1251では新バッテリー7034を充電できません。
※新充電器DC1414では従来のバッテリー7000を充電できます。
※バッテリー7034に対応する充電器はDC1414です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12822856-
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,300/税込¥1,430
北海道地方数量1につき¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1につき¥1,600/税込¥1,760
離島数量1につき¥1,600/税込¥1,760
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする