曜日別特売

シャワートイレRG+アメージュ便器セット 床上排水(155mm) 寒冷地 手洗付

シャワートイレRG+アメージュ便器セット 床上排水(155mm) 寒冷地 手洗付 - INAX(LIXIL)シャワートイレRG+アメージュ便器セット 床上排水(155mm) 寒冷地 手洗付 - INAX(LIXIL)シャワートイレRG+アメージュ便器セット 床上排水(155mm) 寒冷地 手洗付 - INAX(LIXIL)シャワートイレRG+アメージュ便器セット 床上排水(155mm) 寒冷地 手洗付 - INAX(LIXIL)シャワートイレRG+アメージュ便器セット 床上排水(155mm) 寒冷地 手洗付 - INAX(LIXIL)シャワートイレRG+アメージュ便器セット 床上排水(155mm) 寒冷地 手洗付 - INAX(LIXIL)シャワートイレRG+アメージュ便器セット 床上排水(155mm) 寒冷地 手洗付 - INAX(LIXIL)シャワートイレRG+アメージュ便器セット 床上排水(155mm) 寒冷地 手洗付 - INAX(LIXIL)

汚れにくいキレイ便座、安心の抗菌効果、女性に気配りのレディスノズルといった、INAXが追求するハイレベルな基本性能はそのままに、清掃しやすい本体デザインや独自の便フタ形状により省エネ基準も達成しています。
【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら

使用温度範囲(℃)0~40定格電圧(V)AC100(50/60Hz)タンク容量(L)0.63(貯湯式)定格消費電力(W)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)477×554×176電源コード(m)有効長さ:1.0(アースコード付・漏電保護機能は本体内部に搭載)給水方式水道直結式給水圧力0.06MPa(流動時・最低必要圧力)、0.75MPa(静止時・最高圧力)年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:230)内容量1セット
注意
※以下、配送に関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。
※個人様宅及び工事現場への配達不可。宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできませんので予めご了承ください。
※お時間指定は承れません。
※不在置きは承っておりません。
※1F車側渡しです。階上げ作業は承っておりません。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、荷下ろしの際に十分な道幅があるか事前にご確認下さい。
※メーカーにて4t車にて配送できない場合には、2t車での手配となり、別途配送費(2500円税別)を申し受けます。
※2t車配送不可と判断された場合には、軽車両での手配となり、別途配送費(実費請求)を申し受けます。
※持ち戻り、再配達となった場合、以下別途費用が発生するため、お受け取りの程よろしくお願いいたします。
再配達費(3200円別)、保管費(5000円別 ※1週間毎)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
主な機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12823836RG10H+YBC+Z380PMN/BW1約3.4ピュアホワイトアクアセラミック・ノズルそうじ・本体スライド着脱
オープン
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12823845RG10H+YBC+Z380PMN/BN8約3.4オフホワイトアクアセラミック・ノズルそうじ・本体スライド着脱
オープン
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12823854RG10H+BC+Z380PMN/BW1約3.4ピュアホワイトノズルそうじ・本体スライド着脱
オープン
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12823870RG10H+BC+Z380PMN/BN8約3.4オフホワイトノズルそうじ・本体スライド着脱
オープン
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12823879RG20H+YBC+Z380PMN/BW1約3.6ピュアホワイトアクアセラミック・ノズルそうじ・本体スライド着脱
オープン
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12823888RG20H+YBC+Z380PMN/BN8約3.6オフホワイトアクアセラミック・ノズルそうじ・本体スライド着脱
オープン
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12823897RG20H+BC+Z380PMN/BW1約3.6ピュアホワイトノズルそうじ・本体スライド着脱
オープン
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12823906RG20H+BC+Z380PMN/BN8約3.6オフホワイトノズルそうじ・本体スライド着脱
オープン
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする