シャワートイレRT+アメージュ便器セット 床上排水(155mm) 一般地 手洗無

シャワートイレRT+アメージュ便器セット 床上排水(155mm) 一般地 手洗無 - INAX(LIXIL)シャワートイレRT+アメージュ便器セット 床上排水(155mm) 一般地 手洗無 - INAX(LIXIL)シャワートイレRT+アメージュ便器セット 床上排水(155mm) 一般地 手洗無 - INAX(LIXIL)シャワートイレRT+アメージュ便器セット 床上排水(155mm) 一般地 手洗無 - INAX(LIXIL)シャワートイレRT+アメージュ便器セット 床上排水(155mm) 一般地 手洗無 - INAX(LIXIL)シャワートイレRT+アメージュ便器セット 床上排水(155mm) 一般地 手洗無 - INAX(LIXIL)シャワートイレRT+アメージュ便器セット 床上排水(155mm) 一般地 手洗無 - INAX(LIXIL)シャワートイレRT+アメージュ便器セット 床上排水(155mm) 一般地 手洗無 - INAX(LIXIL)

日常的に使い続けるトイレには快適さがとても重要。RTシリーズはそでなしのスッキリフォルムでお掃除カンタン。着座時には自動で脱臭する機能や、温風での乾燥機能も備えています。基本性能や節電機能も充実し、狭いスペースにも取付けられます。
【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら

使用温度範囲(℃)0~40定格電圧(V)AC100(50/60Hz)タンク容量(L)0.67(貯湯式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×554×149電源コード(m)有効長さ:1.2(漏電保護機能、アースコード付)給水方式水道直結式給水圧力0.06MPa(流動時・最低必要圧力)、0.75MPa(静止時・最高圧力)年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:228)内容量1セット
注意
※以下、配送に関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。
※個人様宅及び工事現場への配達不可。宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできませんので予めご了承ください。
※お時間指定は承れません。
※不在置きは承っておりません。
※1F車側渡しです。階上げ作業は承っておりません。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、荷下ろしの際に十分な道幅があるか事前にご確認下さい。
※メーカーにて4t車にて配送できない場合には、2t車での手配となり、別途配送費(2500円税別)を申し受けます。
※2t車配送不可と判断された場合には、軽車両での手配となり、別途配送費(実費請求)を申し受けます。
※持ち戻り、再配達となった場合、以下別途費用が発生するため、お受け取りの程よろしくお願いいたします。
再配達費(3200円別)、保管費(5000円別 ※1週間毎)
全18種類を絞り込む
18種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
定格消費電力(W)
主な機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12824238RT20H+YBC+Z350PM/BN8約3.6オフホワイト350アクアセラミック・本体スライド着脱
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12824247RT20H+YBC+Z350PM/LR8約3.6ピンク350アクアセラミック・本体スライド着脱
オープン
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12824256RT20H+YBC+Z350PM/BB7約3.6ブルーグレー350アクアセラミック・本体スライド着脱
オープン
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12824265RT20H+BC+Z350PM/BN8約3.6オフホワイト350本体スライド着脱
オープン
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12824274RT20H+BC+Z350PM/LR8約3.6ピンク350本体スライド着脱
オープン
98,980
108,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12824290RT20H+BC+Z350PM/BB7約3.6ブルーグレー350本体スライド着脱
オープン
98,980
108,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12824177RT10H+YBC+Z350PM/BN8約3.5オフホワイト350アクアセラミック・本体スライド着脱
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12824186RT10H+YBC+Z350PM/LR8約3.5ピンク350アクアセラミック・本体スライド着脱
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12824195RT10H+YBC+Z350PM/BB7約3.5ブルーグレー350アクアセラミック・本体スライド着脱
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12824204RT10H+BC+Z350PM/BN8約3.5オフホワイト350本体スライド着脱
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12824220RT10H+BC+Z350PM/LR8約3.5ピンク350本体スライド着脱
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12824229RT10H+BC+Z350PM/BB7約3.5ブルーグレー350本体スライド着脱
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12824299RT30H+YBC+Z350PM/BN8約3.8オフホワイト390アクアセラミック・本体スライド着脱
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12824308RT30H+YBC+Z350PM/LR8約3.8ピンク390アクアセラミック・本体スライド着脱
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12824317RT30H+YBC+Z350PM/BB7約3.8ブルーグレー390アクアセラミック・本体スライド着脱
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12824326RT30H+BC+Z350PM/BN8約3.8オフホワイト390本体スライド着脱
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12824335RT30H+BC+Z350PM/LR8約3.8ピンク390本体スライド着脱
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12824344RT30H+BC+Z350PM/BB7約3.8ブルーグレー390本体スライド着脱
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする