PERMATEX
ディスクブレーキクワイエット鳴き止め
メンテナンス&リペア
ディスクブレーキ、ディスクブレーキシステムのアウトボード、インボードパッドの使用。
アンチブロックブレーキシステムに使用可能
用途
ディスクブレーキパッドの鳴き止め
容量(mL)
7.4×2
液色
青
適合温度(℃)
-54~371
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
注意
※目及び皮膚への接触を避けてください。
※目に入った場合は清水で15分間洗い流し、医師の手当てを受けてください。
※皮膚に接触した場合は石鹸と清水で完全に洗い流してください。
※子供の手の届かぬ場所に保管してください。
※保管の際は、必ず蜜栓し換気の良い涼しい場所に保管してください。
※子供の手の届かないところに保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12826654
PTX80729
¥
1,180
¥
959
¥
1,055
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください