曜日別特売

発泡体両面テープ

発泡体両面テープ - 寺岡製作所

金属・ガラス・木材などの被着体に対して、強力に接着します。
耐熱性・耐寒性・耐候性に優れ、年間を通して安定した接着力が得られます。
耐水性にも優れ、防水性があるので、屋外での使用にも耐えます。
柔軟性や耐久性に優れたアクリルフォーム基材ですので、被着体の変形や伸縮にも追従し、高い振動吸収性があります。
JIS Z 1541 1種1号適合品

長さ(m)10規格JIS Z 1541 1種1号適合品伸び(%)351引張強度(N/25mm)23RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/cm2)158内容量1巻
注意
※被着面の洗浄:被着面のホコリや水分、油分などをしっかり取り除き、よく乾かしてから使用してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着力
特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12827038NO.783110100.8アクリルフォーム107.1(対SUS)、116.1(対Glass)、61.3(対PC)N/25mm耐熱性、耐寒性、耐候性、耐水性、防水性、屋外使用可、柔軟性、耐久性
オープン
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2025年12月23日
12827047NO.783112100.8アクリルフォーム107.1(対SUS)、116.1(対Glass)、61.3(対PC)N/25mm耐熱性、耐寒性、耐候性、耐水性、防水性、屋外使用可、柔軟性、耐久性
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
12827056NO.783119100.8アクリルフォーム107.1(対SUS)、116.1(対Glass)、61.3(対PC)N/25mm耐熱性、耐寒性、耐候性、耐水性、防水性、屋外使用可、柔軟性、耐久性
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
12827065NO.783125100.8アクリルフォーム107.1(対SUS)、116.1(対Glass)、61.3(対PC)N/25mm耐熱性、耐寒性、耐候性、耐水性、防水性、屋外使用可、柔軟性、耐久性
オープン
2,898
3,188(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする