タッチアップセパレート容器

タッチアップセパレート容器 - 大塚刷毛製造タッチアップセパレート容器 - 大塚刷毛製造タッチアップセパレート容器 - 大塚刷毛製造タッチアップセパレート容器 - 大塚刷毛製造タッチアップセパレート容器 - 大塚刷毛製造タッチアップセパレート容器 - 大塚刷毛製造タッチアップセパレート容器 - 大塚刷毛製造タッチアップセパレート容器 - 大塚刷毛製造
(1件のレビュー)

コンパクトで安定感に優れたポリ下げ缶「さげっと」にぴったりサイズのタッチアップセパレート内容器です。
内容器が独立しているので個々に取り換え可能となっております。

3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
材質
本体質量(g)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12827589163813 00001セットさげっと本体×1、ハーフ内容器×4、クォーター内容器×8本体:PP、内容器:HDPE170本体:約162×162×147約170(底部132)×170(底部132)×152
2,290
1,998
2,198(税込)
当日出荷
12827598163813 00101箱(10個)ハーフ内容器のみHDPE約55(g/個)約158××75×160約170(底部120)×85(底部60)×163
1,665
1,398
1,538(税込)
当日出荷
12827607163813 00201箱(20個)クォーター内容器のみHDPE約35(g/個)約78×78×160約85(底部60)×85(底部60)×163
2,880
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-27
用途: 塗装

長年これを含め、何種か発売されているのは知っていましたが、一個ずつ持って手間で我慢してきました。しかし、足場の通りが悪い現場で、一色ずつ上り下りはさすがに無駄だったのでついに購入。やはり良かった。早く買えばよかった。
特にこの製品は大小二種の内容器があり、これが決め手になりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調色セット/補修用カップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする