サンビー
eric 日付印 M
消しゴムはんこ作家ericさんの
かわいいイラストが
ついに日付スタンプになりました。
スケジュール帳やノートを可愛らしくデコレーションしてくれます。
日付の部分は空欄にして、フレームはんことしても。
サイズ
M
タイプ
C型 (年号1連式本西暦タイプ)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
127×27×29
材質(ケース)
プラスチック
印面サイズ(mm)
24角
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
40×35×134
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12827695
eric-date-M01
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください