曜日別特売

eric 日付印 L

eric  日付印 L - サンビー

消しゴムはんこ作家ericさんの
かわいいイラストが
ついに日付スタンプになりました。
スケジュール帳やノートを可愛らしくデコレーションしてくれます。
日付の部分は空欄にして、フレームはんことしても。

サイズLタイプC型 (年号1連式本西暦タイプ)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)147×38×38材質(ケース)プラスチック印面サイズ(mm)36角ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)44×50×157グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12827704eric-date-L01
4,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする