サンビー
スヌーピーヒット印鑑ケース ハウス
大人気キャラクタースヌーピーの新商品ホワイトシリーズが登場!!
12Φ×60mmまでの印鑑が収納できます。便利な朱肉付き。
材質
ABS樹脂、亜鉛合金(クロムメッキ)
質量(g)
37
タイプ
ハウス
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
29×87×19
適合寸法(mm)
Φ12×60まで
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12827826
TSK-75476
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください