曜日別特売

1冊でも倒れないブックスタンド

1冊でも倒れないブックスタンド - リヒトラブ
(1件のレビュー)

本以外にCD・DVDなどの整理にも。抜き取っても隣の本が倒れない。両サイドのジョイントで連結可能。本などを手前側から差し込むとストッパーが上がり、両サイドのストッパーが差し込んだものを保持するので倒れません。数冊のうち1冊だけ抜き取っても抜き取ったところのストッパーだけが下がり、隣の本が倒れないので、戻す場所が分かりやすい。うら面には滑り止めの足ゴム付き。※最小対応高さ : 120mm(120mm以下はストッパーが十分に当たらないためスタンドできません)※ストッパーの厚み(8.6mm)より薄いものなど、立てかけるものの厚みによって、直立しない場合があります。

用途ブックスタンド材質(本体)ハイインパクトポリスチレン最高高さ(mm)ストッパー上昇時:143寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203×120×122適合サイズ文庫サイズ:約105×148mm、新書サイズ:約103×182mm、A5(ハードカバー)サイズ:約148×210mm最小高さ(mm)対応 : 120(120以下はストッパーが十分に当たらないためスタンドできません)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12828070A-3575
1,300
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
12828070A-357566908128A3575-0A-3575 1冊でも倒れないブックスタンド リヒトラブ 669081281冊でも倒れないブックスタンドリヒトラブ1台
1,098
税込1,208
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12828070
2023-08-27
用途: 本立て
農・林・水産業

倒れを気にせずに本を仕舞えるのが,とても便利です.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする