リヒトラブ
Noir×noir エンベロープケース
ノートとペンを並べて収納できるサイズ。ノートとペンをスマートに持ち運べる。
用途
収納ケース
材質
本体/ポリプロピレン(生地厚:0.5mm)、ホック/真鍮
色
黒
サイズ
A5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
237×20×167
収納枚数(枚)
コピー用紙150
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12828088
A-5094
¥
350
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください