リヒトラブ
Noir×noir エンベロープケース
薄型でかさばらないのでバッグ内の整理に最適。
用途
収納ケース
材質
本体/ポリプロピレン(生地厚:0.5mm)、ホック/真鍮
色
黒
サイズ
A4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
318×15×227
収納枚数(枚)
コピー用紙100
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12828097
A-5095
¥
400
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください