リヒトラブ
Noir×noir クリップファイル
ハガキや名刺などが入るポケット付き。クリップを開くと、紙押さえも同時に開くので、用紙がスムーズに出し入れできます。立ったままの筆記がしやすいしっかりしたボード面。表紙を360°折り返して使用できます。
用途
書類の記入
材質
オモテ表紙・ポケット・紙押さえ/ポリプロピレン(表紙生地厚:0.5mm)、ウラ表紙(ボード面)/ABS樹脂、クリップ/POM
色
ブラック
マグネット
なし
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
収納枚数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12828167
F-5902
A5
169×9×222
ノートリーフ20
¥
830
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
12828176
F-5903
A4
230×9×309
コピー用紙20
¥
1,100
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください