曜日別特売

Noir×noir ソリッドホルダー

Noir×noir ソリッドホルダー - リヒトラブNoir×noir ソリッドホルダー - リヒトラブ

クリヤーホルダーの2.5 倍( ※メーカー比)の厚みのシートを採用したしっかり仕様。底面を折り返して溶着することで書類の出し入れがスムーズに。

用途書類の収納材質ポリプロピレン(生地厚:0.5mm)ブラックサイズA4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×310収納枚数(枚)コピー用紙30マグネットなし内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12828185F-5904
160
129
142(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする