リヒトラブ
Noir×noir ワンタッチホルダー
フタと書類をいっしょに持ってワンタッチで開閉可能。フタをスムーズに開閉できるヒンジ付き。フタを閉じたまま、書類をスムーズに挿入できます。書類はもちろん、クリヤーホルダーやソリッドホルダーも収納可能。
用途
書類の収納
材質
ポリプロピレン(生地厚:0.5mm)
色
ブラック
サイズ
A4ワイド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
324×230
収納枚数(枚)
コピー用紙60
マグネット
なし
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12828210
F-5906
¥
200
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください