リヒトラブ
Noir×noir ポケットホルダー
書類が入れやすいラウンドタイプの厚口ポケット。A3サイズの書類を収納し、見開きで閲覧できます。社内移動やバッグ内の整理にも。
用途
書類の収納
材質
表紙/ポリプロピレン(生地厚:0.5mm)、ポケット/ポリプロピレン(生地厚:0.2mm)、ホック/真鍮
色
ブラック
サイズ
A4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
243×8×312
収納枚数(枚)
5(10ポケット)
マグネット
なし
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12828219
F-5907
¥
680
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください