MAX(マックス)[事務用品・工具]
スティック型ホッチキス モティック
質量(g)
28
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
19(使用時32)×21×148
綴じ枚数
約10枚(最大)
最大綴じ奥行(mm)
37
針装てん数(本)
100
針装てん方法
後部蓋式+マガジンスライド方式
とじ仕様
ノーマルクリンチ
綴じ口寸法(mm)
3.7
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12828456
HD-10SK/B
ブルー
¥
900
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
12828465
HD-10SK/P
ピンク
¥
900
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
12828474
HD-10SK/V
バイオレット
¥
900
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください