シヤチハタ
シヤチハタ
どこでも持ち物スタンプ 氏名印タイプ メールオーダー式
紙・プラスチック・布・金属・木などにポンポン押せるスタンプです(インク内蔵式)。水洗いしても落ちにくい専用の油性インキを使用
用途
紙・プラスチック・布・金属・木製品への社名や部署名、個人のお名前やひとことメッセージの捺印に
寸法(mm)
87×30×83
質量(g)
34
シリーズ
シャチハタ
インク色
黒
行数
最大:2
印面サイズ(mm)
13
文字数
1行最大:4
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
取扱説明書:
(0.23MB)
注意
※軟質塩ビへのスタンプは、素材を痛める場合があります。その他の材質によってもスタンプに適さないものもあります。また、材質によってスタンプが適さないものもございます。また、素材によって乾燥が遅くなったり、印影のニジミが生じたりしますのでご確認の上ご使用ください。
※洗濯を繰り返すと、印影がうすくなったり、とれてしまうことがあります。※マークやロゴではお作りできません。
※綿100%の布でも、生地の織り方によっては、色がのらない場合があります。
※印面製作費、送料は価格に含まれております。
※ご使用時は、使用場所の換気をよくしてください。
※インキが乾きやすいので、ご使用後は必ずキャップを閉めてください。
※原稿確認後 約8日間(土日祝日除く)で印面がお手元に届きます
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12828490
PEM-C1/MO
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください